missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SIGN FLAMMABLE TRI 100MM PP
Marke: Brady™ 223439
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
850 N/100 mm | |
100 mm | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |
PIC 300-TRI 100-B7527 | |
Je 1 | |
Schilder können in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich verwendet werden | |
0,369 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur