missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Spritzen aus Polypropylen
Mit 3 Fingeröffnungen für eine bequeme, genaue und glatte Dosierung.
Marke: Semadeni™ 900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht sterilisiert, einzeln verpackt
- Farblos mit eingravierter Graduierung
- Die obere Kappe kann verriegelt werden, um ein Herausspringen des Kolbens zu verhindern
- Einfache Zerlegung und Reinigung
- Völlig dicht, aber einfach vorzuschieben
- Auch viskose Medien können mit minimalem Druck injiziert oder dosiert werden
- Mit je 1 Adapter für Luer- und Rekord-Spitze
- Konischer Auslass
- Kolben kann zerlegt bei + 121 °C autoklaviert werden
- Um die Bedienung zu erleichtern, sollte der Dichtring nach der Reinigung und vor der Sterilisation mit Silikon behandelt werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klar | |
6 bis 12 mm | |
Spritze | |
200 mL | |
Ja |
Polypropylene | |
4 mm | |
40 mm | |
Graviert | |
Luer, Rekord |