missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Lagerblock
Stellen Sie den vielseitigen Multiroir™ Modularen Aufbewahrungsblock aus Polypropylen auf eine Werkbank, montieren Sie ihn an der Wand oder hängen Sie ihn unter einem Regal auf. Die Gesamtkapazität in den Schubladen verschiedener Größen beträgt 7,2 Liter.
Marke: Multiroir™ 12109
Beschreibung
- Zum Abstellen auf einem Labortisch, zum Anschrauben an die Wand oder zum Aufhängen unter einem Regal
- Schublade aus Polystyrol und weiße Wände aus ABS
- Komplett mit transparenten Schubfächern
Spezifikation
7.2 l | |
Polypropylen | |
Je 1 | |
Je 1 | |
263 mm |
Transparent | |
Rechteckig | |
Block- | |
263 x 22 x 182 mm | |
182 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur