missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Polypropylen-Schraubverschlüsse
Aus Polypropylen. BRAND™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen sind in verschiedenen Größen lieferbar. Die Ausgießringe sind separat lieferbar.
0.65 € - 41.25 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifiziert | Ja |
Produkttyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15281249
|
BRAND™
122620 |
GL 25 | Zur Anwendung mit Laborflaschen |
35.45 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15291249
|
BRAND™
122628 |
GL 32 | Zur Anwendung mit Laborflaschen |
37.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11603129
|
BRAND™
130320 |
GL 32 | Zur Anwendung mit Weithalsflaschen |
0.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15201259
|
BRAND™
122638 |
GL 45 | Zur Anwendung mit Laborflaschen |
41.25 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11683129
|
BRAND™
130324 |
GL 54 | Zur Anwendung mit Weithalsflaschen |
2.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11693129
|
BRAND™
130326 |
GL 80 | Zur Anwendung mit Weithalsflaschen |
2.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Austausch- und Ersatzschraubverschlüsse für Laborflaschen in einer Vielzahl an Größen.
- Ausgießringe separat erhältlich.
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Ja | |
Schraubkappe |