missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Polypropylen-Schaufel

Artikelnummer. 10717201
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10717201

Marke: Vitlab™ 39594

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.

  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Messschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 160 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt