missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Pulvertrichter aus Polypropylen

Artikelnummer. 10328791
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10328791

Marke: Karl Hecht™ 44002044

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für den Transfer von pulverförmigen Stoffen. Der Karl Hecht™ Pulvertrichter aus Polypropylen erleichtert das Ausgießen und reduziert das Verschüttungsrisiko.

  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Transparent.
  • Erleichtert das Ausgießen.
  • Geringeres Risiko des Verschüttens.

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 26 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen
Länge (metrisch) Stiel 20 mm
Produkttyp Trichter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt