missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Graduierter Polypropylen-Becher mit geschlossenem Henkel und 2 Skalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Messbecher aus Polypropylen
- Graduiert
- Blaue erhabene Skala
- Spritzgegossene Skala
- Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 117 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Labors, Werkstätten und Haushalten |
Höhe (metrisch) | 165 mm |
Enthält | Mit spritzgegossener Skala und blau geprägter Skala |
Schritten | 10 ml |
Menge | Je 1 |
Typ | Becher |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Huenersdorf™ Graduierter Polypropylen-Becher mit geschlossenem Henkel und 2 Skalen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur