missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Graduierter Polypropylen-Becher mit geschlossenem Henkel und 2 Skalen

Artikelnummer. 12055605
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12055605

Marke: Huenersdorf™ 935000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Huenersdorf™ Becher aus Polypropylen mit Graduierung, geschlossenem Griff und 2 Skalen haben sowohl eine spritzgegossene als auch eine blau geprägte Skala. Die Graduierung ist in kapazitätsgerechten Schritten angegeben.

  • Messbecher aus Polypropylen
  • Graduiert
  • Blaue erhabene Skala
  • Spritzgegossene Skala
  • Durchsichtig

Spezifikation

Genauigkeit 500 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Labors, Werkstätten und Haushalten
Höhe (metrisch) 135 mm
Enthält Mit spritzgegossener Skala und blau geprägter Skala
Schritten 10 ml
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Geschlossener Griff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt