missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Mikroskop-Objektträger-Mailer aus Polypropylen
Bewahren Sie die Objektträger sicher und frei von Beschädigungen auf. Das Heathrow Scientific™ Polypropylen-Versandmaterial für Mikroskopobjektträger verfügt über Kanalschlitze, um Bruchstellen zu verhindern.
Marke: Heathrow Scientific™ 615983G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen-Behälter für fünf Standard-Objektträger (25 x 75 mm und 1 x 3")
- Die Innenwand verfügt über geschlitzte Kanäle, die Objektträger trennen und das Entfernen erleichtern
- Der Deckel schließt sicher, um Objektträger sicher zu halten.
- 25er-Packung
- Endöffnungs-Versandstücke messen 43 x 24 x 88 mm
- Einwegprodukt
Spezifikation
5000 | |
5 Objektträger | |
Mikroskopobjektträger | |
Kanäle mit Schlitz | |
Polypropylen | |
24 mm |
Sortiert (Blau, Orange, Lila, Rot, Gelb) | |
43 x 24 x 88 mm | |
88 mm | |
43 mm | |
25/Pckg. |