missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Disposal Bags

Artikelnummer. p-8006282
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dicke (metrisch):
30 μm
50 μm
Packungsgröße:
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10030672

Marke: Carl Roth™ H736.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for laboratory waste such as used pipettor tips, test tubes and vials.
Material Polypropylen
Dicke (metrisch) 30 μm
Abmessungen (L x B) 300 x 200mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Waste Disposal Bag
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt