missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen-Copolymer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
680 ml
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Die Flaschen haben eine runde Form.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Enthält | Mit Schraubverschluss |
Material | PPCO |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 165 mm |
Produkttyp | Zentrifugenflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 13655 Adapter, 12500 Winkelrotor, 12505 Winkelrotor, 14180 Adapter |
Durchmesser (metrisch) | 69 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'