missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SharpSafe™ Polypropylen-Behälter

60.00 € - 207.00 €

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 125 mL
Produkttyp Behälter
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10461325
Unterlagen ansehen
N/A
D103833B
125 mL
207.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
13476408
Unterlagen ansehen
N/A
D11390T
125 mL 70 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13505580
Unterlagen ansehen
N/A
D20025
125 mL 68 mm
60.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

125 mL
Behälter
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt