missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haleco™ Chemikalienabsorbierende Polypropylen-Folie.

Eine ausgezeichnete Absorptionslösung für die meisten aggressiven Chemikalien, einschließlich Säuren, Basen, Alkohol, Ketone und mehr.

Marke:  Haleco™ CPA2151H

Artikelnummer. 12636316

  • 274.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus 100 % Polypropylen
  • Wabenstruktur für höhere mechanische Beständigkeit
  • Doppelte Dicke
  • Lieferung in einer Spenderbox für praktischere Lagerung und Handhabung
  • Veraschbar: Ascheindex unter 0,05 %
  • 100 Tücher pro Karton
  • Größe 50 x 40 cm
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
Polypropylen
Absorption gefährlicher Flüssigkeiten und Chemikalien wie Säuren, Basen, Alkohol, Ketonen, Aromaten und mehr
40 x 50 cm
113 L
Saugeinlage
100/Packung
7,5 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt