missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Polypropylen-Flasche mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
Beschreibung
- Polypropylen-Flasche mit Schraubverschluss
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Hettich Rotoren, Trägern und Adaptern
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Material | Polypropylen |
Länge (metrisch) | 176mm |
Produkttyp | Flasche |
Durchmesser (metrisch) | 96 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'