missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Flasche aus Polypropylen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
145 ml
1 l
1500 ml
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1500 ml |
Material | Polypropylen |
Länge (metrisch) | 180 mm |
Closure Included | Ja |
Produkttyp | Zentrifugenflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 13850 mit 17175 |
Durchmesser (metrisch) | 115 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'