missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylen-Beutel

Artikelnummer. 10187764
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 200 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10187764

Marke: Carl Roth™ E706.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for laboratory waste. Roth Carl™ Polypropylene Bags can be used for a wide range of laboratory purposes.

  • Ideal for laboratory waste such as used pipettor tips, test tubes and vials
  • Sterilizable to +121 °C 
  • Bags should be left open during autoclaving 
  • Dimensions: W 200 x L 300 mm
  • Made of 40 μm thick PP in a dispenser box

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 300 x 200 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Waste Bag
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt