missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Analysetrichter aus Polypropylen

Artikelnummer. 13198139
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
30 mm
50 mm
Gesamtlänge (metrisch):
45 mm
85 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13198139

Marke: Hirschmann™ 7750104

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transfer von chemischen Proben. Hirschmann™ Analysetrichter aus Polypropylen sind ideal für die Verwendung in der analytischen Chemie. Die Trichter verfügen über einen langen schmalen Schaft, der sie ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten macht.

  • Polypropylen
  • Transparent

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 7 mm
Material PP (Polypropylen)
Länge (metrisch) Stiel 43 mm
Gesamtlänge (metrisch) 85 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt