missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Polyoxymethylenpinzetten

Artikelnummer. 11837910
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11837910

Marke: Vitlab™ 68199

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus POM für ausgezeichnete Formstabilität. VITLab™ Polyoxymethylenpinzette haben Nuten auf der Außenseite für optimales Handling und Griff.

  • Zum Abfüllen und Umgießen
  • Gelb
  • Stumpf
  • Elastisch
  • Sehr gute Belastbarkeit

Spezifikation

Spitzenform Rund
Material POM
Länge (metrisch) 145 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 5 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Autoklavieren, Abfüllen und Dekantieren
Typ Pinzette
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt