missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scancell Folien Vertriebs™ Ziplock Beutel aus Polyethylen (PE)
Spezifikation
Produkttyp | Ziplock Beutel |
---|---|
Farbe | Clear |
Dicke (metrisch) | 0.050 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10232711
|
Scancell Folien Vertriebs™
11001015 |
100 x 150 x 0.05mm |
N/A
|
N/A | |||||
10314171
|
Scancell Folien Vertriebs™
11001217 |
120 x 170 x 0.05 mm |
N/A
|
N/A
|
|||||
10460233
|
Scancell Folien Vertriebs™
11001522 |
150 x 220 x 0.05 mm |
N/A
|
N/A
|
|||||
10708381
|
Scancell Folien Vertriebs™
11002030 |
200 x 300 x 0,05 mm |
N/A
|
N/A
|
|||||
10240093
|
Scancell Folien Vertriebs™
11003545 |
350 x 450 x 0,05mm |
N/A
|
N/A | |||||
10126263
|
Scancell Folien Vertriebs™
11004050 |
400 x 500 x 0,05mm |
N/A
|
N/A | |||||
10567523
|
Scancell Folien Vertriebs™
11000608 |
60 x 80 x 0,05mm |
N/A
|
N/A | |||||
10528625
|
Scancell Folien Vertriebs™
11000812 |
80 x 120 x 0,05mm |
N/A
|
N/A | |||||
Spezifikation
Ziplock Beutel | |
Clear | |
0.050 mm |