missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen

Artikelnummer. 10527112
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68,5 mm
68.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
190 Stück
42 Stück
700 Stück
81 Stück
90 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10527112

Marke: Kautex™ 2000079210

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.

  • Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Die quadratische Form spart Stauraum
  • Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
  • Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
  • Drei Verschlussarten separat lieferbar
  • Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
  • Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 750 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 42.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 90
Menge 90/Karton
Verschlussfarbe Erhältlich in schwarz, blau und rot.
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 188 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt