missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68,5 mm
68.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
190 Stück
42 Stück
700 Stück
81 Stück
90 Stück
Beschreibung
- Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
- Die quadratische Form spart Stauraum
- Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
- Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
- Drei Verschlussarten separat lieferbar
- Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
- Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 42.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 81 |
| Menge | 81/Karton |
| Verschlussfarbe | Erhältlich in schwarz, blau und rot. |
| Closure Included | Nein |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur