missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kleenex™

Grüne Schutztücher. Ideal zur Patientenpflege und in stark frequentierten Umgebungen des Gesundheitswesens.

Marke:  Kimberly-Clark™ 7093

Artikelnummer. 10012664

  • 221.00 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Grüne Schutztücher.
  • Blattgröße 37,5 x 50 cm (L x B).
  • Ideal in stark frequentierten Umgebungen des Gesundheitswesens
  • Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Gewebe
500  mm
370 mm
Grün
400 Packungen
19.7 in.
14.8 in.
Polyethylen
Sie werden als Unterlage in Arbeitsbereichen, in denen Flüssigkeiten zum Einsatz kommen, verwendet
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Abmessungen: 500 x 370 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt