missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resch Glas™ Polyethylen-Injektionsröhrchen, Rollrand
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 50mL
Verschluss: 3
φ/H: 30/100mm
Volumen: 50mL
Verschluss: 3
φ/H: 30/100mm
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Kappe |
Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
Höhe (metrisch) | 102 mm |
Produkttyp | Fläschchen |
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | Schnappdeckel |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'