missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung

Artikelnummer. 10777765
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
38 mm
55 mm
Höhe (metrisch):
170 mm
206 mm
252 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer breiten Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben entwickelt. Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt.

  • Graduierte Allzweckflaschen
  • Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
  • Entspricht DIN 13316 und 168
  • Lebensmittelgeeignet

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 55 mm
Material Polyethylen
Anzahl pro Packung Je 1
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 13316 und 168
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussgröße GL63
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'