missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyethylen, chloriert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylene |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | Chlorinated |
Physikalische Form | Powder |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in cyclohexanone and toluene |
Menge | 250 g |
Brechungsindex | 1.22 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'