missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scancell Folien Vertriebs™ Beutel aus Polyethylen
14.70 € - 261.11 €
Spezifikation
Produkttyp | Beutel |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10419852
|
Scancell Folien Vertriebs™
10063050 |
300 x 500 x 0,050mm |
126.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10374691
|
Scancell Folien Vertriebs™
10031520 |
150 x 200 x 0,050mm |
14.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10212571
|
Scancell Folien Vertriebs™
10062540 |
250 x 400 x 0,10mm |
93.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10493283
|
Scancell Folien Vertriebs™
2073 |
250 x 450 x 0.10mm | N/A | ||||||
10483283
|
Scancell Folien Vertriebs™
10032030 |
200 x 300 x 0,050mm |
160.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Beutel | |
Durchsichtig | |
Polyethylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts