missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ 5 l-Ballon/Aufbewahrungsbehälter aus Polyethylen mit UV-Schutz
Click to view available options
5 l; Ohne Skala
Beschreibung
- Die große Öffnung (50 mm Durchmesser) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Mit unverlierbarem Schraubverschluss
- Nützlich als Sedimentierflasche
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- Öffnung versiegelt mit Verschlussschraube zum Einschrauben von Zapfen und Eckventilen (22 mm breites Gewinde)
- Lebensmittelsicher und beständig gegen Temperaturen von −20 bis +70 °C
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Verschlussgröße | 50 mm Durchmesser |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 167 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach zu befüllen und zu entleeren |
Höhe (metrisch) | 348 mm |
Enthält | UV-Schutz |
Material | Polyethylen |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'