missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Spitze Pinzette

Artikelnummer. p-8008631
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
115 mm
Bauweise/Design:
Federstahl
Gebogen
Ausführung:
Teflonbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10386304

Marke: Schneider Gerd™ 141

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ spitze Pinzetten sind für eine optimale Griffigkeit und Präzision ergonomisch geformt.

  • Spitze Pinzette
  • Ideal zum Sezieren und für und allgemeine Laboranwendungen

Spezifikation

Bauweise/Design Gebogen
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Spitze Pinzette
Ausführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt