missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E in., celon Platinum-Cured Braid-Reinforced Silicone Tubing
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,125 in.
0,187 in.
0,188 in.
0,250 in.
0,312 in.
0,375 in.
0,500 in.
0,625 in.
0,750 in.
0,875 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,365 in.
0,500 in.
0,592 in.
0,625 in.
0,655 in.
0,800 in.
0,875 in.
0.447 in.
0.452 in.
0.520 in.
0.965 in.
0.990 in.
1,235 in.
1.100 in.
Packungsgröße:
7.60 Meter
Beschreibung
Features a reinforced layer, making it ideal for high-pressure applications. Crafted from FDA compliant materials, it's suitable for food, beverage, laboratory, and more. Offers superior resilience and stretchability to minimize replacements. The natural translucent color provides visual assurance. Withstands repeated sterilization, making it ideal for frequent cycles. Free of BPA, late in., , and phthalates. Odorless, tasteless, and inert
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,750 in. |
| Material | Braid-reinforced Silicone |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.100 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Farbe | Clear |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur