missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m

Artikelnummer. 11785498 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
5μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11785498

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 x 1 m sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.

  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse

Spezifikation

Porengröße 1000 μm
Rahmenmaterial Kunststoff
Mesh Material Nylon
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt