missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
5μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
- Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 1400 μm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Mesh Material | Nylon |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur