missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Minipiktogramme, Kunststoff
11.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Material | Kunststoff |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Piktogramme und leere Felder |
Dicke | 0,026 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10506710
|
Brady™
802054 |
50 mm |
11.15 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10029789
|
Brady™
802053 |
20 mm |
11.15 €
15 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,026 mm | |
Dreieckig | |
Mini-Piktogramm-Zeichen |
Kunststoff | |
Für Piktogramme und leere Felder | |
-20 °C bis 80 °C | |
Warnsymbole | |
Schwarz auf gelb |