missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plas Labs™ Broome-Restrainer für Kleinnager

Artikelnummer. 12505846
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
2 Zoll
2,5 in.
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
8 in.
8,5 in.
Gewichtsbereich:
125 bis 250 g
15 bis 30 g
250 bis 500 g
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 12505846

Marke: Plas Labs™ 551BSRR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Optimal für Injektionen oder Blutproben

  • Einfacher Zugriff auf den Nager
  • Hindert den Nager am Wegdrehen
  • Sicherheit beim Umgang mit den Versuchstieren
  • Hergestellt aus durchsichtigen Materialien für guten Blick auf das Versuchstier

Spezifikation

Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Injektionen oder Blutentnahmen
Typ Nagerabwehr
Material Noryl™ Kunststoff
Sterilisationsmethode Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
Modell Besen
Länge (angloamerikanisch) 3,75 in.
Länge (metrisch) 9,52 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2,54 cm
Gewichtsbereich 15 bis 30 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt