Learn More
Piperidin, 99,5 %, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperidine |
Schmelzpunkt | -11.0°C |
Dichte | 0.8620 g/mL |
Siedepunkt | 106.0°C |
Flammpunkt | 16°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4515 to 1.4535 |
Menge | 1 L |
Merck Index | 15, 7580 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469160 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 433841000,433840010 |
A0456062 | Analysenzertifikat | 31/08/2023 | 433841000,433840010 |
A0452322 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 433841000,433840010 |
A0389795 | Analysenzertifikat | 04/07/2022 | 433841000,433840010 |
A0438108 | Analysenzertifikat | 12/01/2022 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.