missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperidin, ≥99.0 % (GC/T), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperidin |
Dichte | 0.862 g/ml bei 20 °C |
Flammpunkt | 16 °C (60.8 °F) |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN2401 |
Beilstein | 102438 |
Formelmasse | 85.15 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % (GC/T) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur