missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Micro Dispenser fix Picolo 1, 100 μl Fixvolume 100ul

Marke:  VITLAB™ 1610501

Artikelnummer. 10540312

  • 236.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Serienpipettieren auf innovative Art.
Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 1 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Präzise Volumenabgabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 100μl
R: 3,0±%
VK: 0,4%
Spezifikation

Spezifikation

≤ ±3%
Flaschenaufsatz-Dispenser
100 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VITLAB™ Micro Dispenser fix Picolo 1, 100 μl Fixvolume 100ul > Fassungsvermögen:100 μl; Genauigkeit:≤ ± 3 %

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt