missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ pHotoFlex Turb Taschenphotometer mit pH und Trübung
Eine einzigartige Kombination aus photometrischer, elektrochemischer pH- und Trübungsmessung mit Laborpräzision
Marke: WTW™ 251110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die pHotoFlex™ Serie umfasst 3 Modelle: pHotoFlex™ STD für photometrische Standardarbeiten, das pHotoFlex™ pH mit zusätzlichen pH Funktionen und photoFlex™ Turb mit zusätzlicher pH und Trübungsmessung. Die pHotoFlex™ Serie sind Taschenphotometer für den mobilen Einsatz von der Prozesskontrolle bis zur mobilen Wasser-Analyse. Einfach bedienbar durch Benutzerführung am Display. Handlich und universell mit vielen Extras:photoFlex™ STD und photoFlex™ pH
Unverlierbarer Adapter für 28 und 16mm Küvetten mit Höhe 91-104mm erlaubt Einsatz unterschiedlicher Testmodelle
Optik LEDs mit Filtern 436, 517, 557, 594, 610, 690nm, Genauigkeit <2nm
Konzentration, Absorption, Transmission
Ca. 200 Methoden für grosse Anzahl von Testsätzen mit Method-Update via Internet
10 (STD) bzw. 100 Programmplätze für eigene Routinen
100 (STD) bzw. 1000 Datensätze
pH Messung 0 bis 16,00 ±0,01 pH für Standard-DIN pH Messketten
(photoFlex™ pH und Turb)
RS 232 Schnittstelle
Batterien 4 Mignon Zellen
pHotoFlex™ Turb
Für alle, die photometrische Messungen mit pH und Trübungsmessung an wechselnden Standorten kombinieren müssen, ist zusätzlich die Trübungsmessung gemäss DIN/ISO möglich:
IR Lichtquelle gemäss DIN 27027/ISO 7027
Messbereich 0-1100 NTU/FNU
Auflösung 0-9,99 NTU: 0,01 NTU, 100-1100 NT: 1NTU
Standardset mit rückführbaren AMCO Standards (0,02-10-1000 NTU)
Lieferumfang:
Einzelgerät
Sets: Die Modell photoFlex™ pH/Turb als mobiles Wasserlabor im Koffer komplett mit Labortisch, Stativ, pH Elektrode Sentix™ 41, Pufferlösungen, variable Pipette 5mL, Trübungsstandard für Turb-Modell mit Kabel AK 540/B und PC-Software LSdata für bequemes Datenmanagement
Typ: pHotoFlex™ Turb
Spezifikation
LED | |
4,62 in. | |
9,25 in. | |
234,9 mm | |
85,5 mm |
Umweltüberwachung, Wasseraufbereitung, Getränkeindustrie, Weinindustrie, Prozesskontrolle, Multiparameter-Anwendungen für Photometrie, pH-Wert und Trübung | |
117,3 mm | |
Vollständige elektrochemische pH-Funktionen und integrierte IR-Trübungsmessung gemäß DIN/ISO mit ca. 200 Programmen und 100 anwenderdefinierten Programmen, 1.000 Datensätze | |
436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 nm | |
3,37 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur