missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphor, rot, 97 %, rein, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorus, red |
Schmelzpunkt | 590.0°C |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | P |
Fieser | 01,861 |
Merck Index | 15, 7459 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, insoluble in cs2, ether, nh3 |
Formelmasse | 30.96 |
Güte | Rein |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Produktidentifikator
- Phosphorus, red
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'