missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphor, Stück, rot, Puratronic™, 99,999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorus lump, red |
Farbe | Braun bis rot |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | Puratronic™, 99.999+% (metals basis) |
UN-Nummer | 1338 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water |
Zündpunkt | 300°C |
Aussehen | Powder or Lump |
Dampfdruck | 7100 hPa (5325 mm Hg) |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'