missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Descripción
Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylharnstoff wird in der organischen Synthese verwendet. Es fungiert als effizienter Ligand für Palladium-katalysierte Heck- und Suzuki-Reaktionen von Arylbromiden und Iodiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Phenylharnstoff wird in der organischen Synthese verwendet. Es fungiert als effizienter Ligand für Palladium-katalysierte Heck- und Suzuki-Reaktionen von Arylbromiden und Iodiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Phenylurea |
Schmelzpunkt | 144°C to 148°C |
Dichte | 1.302 |
Siedepunkt | 238°C |
Strukturformel | C6H5NHCONH2 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1934615 |
Merck Index | 14,7319 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 136.15 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'