missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Präzisionspumpenschläuche auf Rolle

Artikelnummer. p-7187335
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11715009

Marke: Masterflex™ 9568773

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Schutz lichtempfindlicher Proben

  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchmaterial mit einer Lebensdauer von mehr als 10.000 Stunden, um Ausfallzeiten zu reduzieren.
  • Dieser Schlauch ist ideal für den Schutz empfindlicher Flüssigkeiten für biopharmazeutische Zwecke sowie für Zell- und Gewebekulturanwendungen geeignet und entspricht USP-Klasse VI sowie FDA-Normen.
  • Die lichtundurchlässige braune Tönung eignet sich gut für lichtempfindliche Proben.
  • Die Schläuche können durch Autoklavieren, mit Gammastrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden und eignen sich daher für Reinigungs- und Sterilisationssysteme für die ortsgebundene Reinigung (CIP) mit und ohne Dampf.
  • Das ununterbrochene Schlaumaterial ist auf einer Spule aufgerollt, sodass Sie benötigte Länge exakt abschneiden und Abfall vermeiden können.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 150 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 45,7 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Schlauchgröße 73
Flussrate 8000 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 40 psi, 2,7 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt