Learn More
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Mit Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, gebrauchsfertigen Präzisionsstandards, die für die normale Verwendung in Flüssigpartikelzählern für eine Verifizierung gemäß USP <788> und <789> entwickelt wurden, kann kontinuierlich die Leistungsfähigkeit des Partikelzählers nachgewiesen und dessen Reproduzierbarkeit dokumentiert werden. Daten werden für interne Audits oder Kundenaudits durch die Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit einer bekannten Konzentration dokumentiert.
Eigenschaften:
- Enthält NIST™ rückführbare Größenstandards mit einer gemessenen Partikelanzahl
- Für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP <788> und <789> (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen
- Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
- Mit den gleichen exakten Verfahren hergestellt wie der USP Zähler-Referenzstandard, liefert Prozesssteuerungsdaten für Konsistenz bei der Partikelzählung und für die Überprüfung der Größenkalibrierung
Specifications
Specifications
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen von Tensiden |
| Konzentration | 3800 Partikel/ml ± 15 % |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Inhalt | Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
| Beschreibung | Für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP <788> und <789> benüctigen. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | USP-Prüfung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Partikel für die Zählkontrolle |
| Enthält | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.