missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ pH Labormessgerät HI 2211-02 METER

Artikelnummer. 10209818
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
240 x 187 x 74 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10209818

Marke: Hanna Instruments™ HI221102

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochspezialisiertes PH-Messgerät mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Hochspezialisiertes PH-Messgerät mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Mit einem extra breiten LCD-Bildschirm zur Messwertanzeige von pH/mV und Temperatur.
  • Die Messwerte werden automatisch Temperatur-kompensiert, um deren Genauigkeit zu gewährleisten
  • Hohe Spezifikation und Genauigkeit
  • Ausführungen für pH/Temperatur oder pH/mV und Temperatur
  • Ein oder zwei Kalibrierpunkte
  • Bis zu fünf gespeicherte Kalibrierwerte
  • Lieferung mit nachfüllbarer pH-Elektrode aus Glas, Temperatursonde, Elektrodenständer, Kalibrierbeutel, Elektrodennachfülllösung und Netzkabel

Spezifikation

Genauigkeit (mV) ±0.2/±1 mV
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierpunkte Automatisch, ein oder zwei Punkte mit fünf gespeicherten Pufferwerten
Kalibrierpunkte (pH) Automatisch, ein oder zwei Punkte mit fünf gespeicherten Pufferwerten
Nachweisbereich –2 bis 16.00 °C
Displaytyp LCD
Bereich (mV) ±399.9/±2000 mV
Bereich (pH) -2 bis 16,00
Auflösung (pH) 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -9,9 °C° bis +120,0 °C°
Eingänge BNC-Anschluss
Modell HI2211-02
Stromversorgung 12 V Gleichstrom
Produkttyp pH-Wert-/mV-Tischmessgerät
Auflösung (mV) 0.1/1 mV
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Temperaturkompensation – 9.9C bis 120.0 °C
Betriebstemperatur (metrisch) – 9.9C bis 120.0 °C
Temperaturfühlerkalibrierung Temperaturfühler aus Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 240 x 187 x 74 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt