missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Knick Elektronische™ pH-Elektrode
SE100N ist ideal für schnelle Probenwechsel und niedrige Probentemperaturen und passt auch in einen Erlenmeyerkolben. Der integrierte Temperatursensor kompensiert automatisch Temperaturschwankungen bei der pH-Messung, wenn der Sensor in Proben bei unterschiedlichen Temperaturen verwendet wird.
Marke: Knick Elektronische™ SE100N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für schnelle Probenwechsel und niedrige Probentemperaturen.
- Passt in einen Erlenmeyerkolben.
- Der integrierte Temperatursensor kompensiert automatisch Temperaturschwankungen bei der pH-Messung, wenn der Sensor in Proben bei unterschiedlichen Temperaturen verwendet wird.
- pH/Pt 1000 Sensor
- Verbindung: DIN-Koaxialsteckverbinder und 4 mm-Bananenstecker
- Gehäusematerial: Glas
- Gehäuselänge: 170 mm
- Durchmesser: 12 mm
- Keramikdiaphragma
- Temperatursensor: Pt 1000
- Elektrolyte: 3 mol/l KCl
- pH-Messbereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
Spezifikation
pH-Elektrode | |
Keramik | |
0 bis 80 °°C | |
12 mm |
Schneller Probenwechsel und niedrige Probentemperaturen | |
0 bis 14 | |
170 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur