missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Rundkolben, PFA, 100ml, NS29/32 PFA

Marke:  VITLAB™ 107797

Artikelnummer. 10470043

  • 99.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Transparent. Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Mit NS-Schliff. Für Rotationsverdampfer und die Destillation von Reinstchemikalien.
Volumen: 100mL
Hals: 29/32 NS
φ/H: 65/117mm


Spezifikation

Spezifikation

100 mL
PFA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VITLAB™ Rundkolben, PFA, 100ml, NS29/32 PFA > Kapazität: 100 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt