missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ OVEN WITH FAN 300°C 127L 301
Entwickelt für die Verwendung von Lüfterkonvektion für eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit. Carbolite™ PF-Fan-Konvektionslaborofen bietet eine schnellere Erholzeit als natürliche Konvektion.
Marke: Carbolite™ PF120-230SN+TMP-R38-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laboröfen der Peak-Serie300° C sind als PF-Lüfterkonvektionsmodell erhältlich.
- Ausgestattet mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38
- Lüfterkonvektion für schnelle Erwärmung und Erholung und ausgezeichnete Homogenität
- Chemikalienbeständige Edelstahlverkleidung
- Zwei vernickelte Drahteinlegeböden
- Tür mit Hebelverriegelung und luftdichter Silikondichtung
- Entspricht der Sicherheitsnorm BS EN 61010-2-010:2003
- Optionen (Bitte zur Bestellzeit angeben)
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Zugangsöffnung für unabhängiges Thermoelement
- Zubehöreinlegeböden und -schienen
- Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
- Kabelanschlüsse
- Variable Drehzahlseinstellung für Lüfter
- Heiz- und Aushärtungsoptionen für die Extraktion kleiner Volumina flüchtiger Lösungsmittel (nicht kompatibel mit der Option für Sichtfenster)
- Sichtfenster (nicht kompatibel mit Heiz- und Aushärtungsoption)
- Innenbeleuchtung (nicht kompatibel mit Heiz- und Aushärtungsoption)
- Abluftventilator
- Option zur Feuchtigkeitsabsaugung (bestehend aus versiegelten Nähten und Abluftventilator)
- Stapelrahmen, damit Einheiten übereinander gestapelt werden können
- Tür abschließbar
- Türschalter zum Isolieren von Elementen und Lüfter
- Feste oder auf Rollen montierte Bodenstative
- Niederspannungs-Optionen für die Verwendung unter 220 V
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
Spezifikation
BS EN 61010-2-010:2003 | |
Umgebungstemperatur +30 bis 300 °C | |
Digital | |
10 kg/Regal | |
2 montiert, 9 möglich | |
±0,2 °C | |
500 x 490 x 520 mm | |
240 V |
127 L | |
Heißlufttrockner | |
Edelstahl | |
Gehäuse PF120 | |
Kabeleingang | |
±5.0 °C bei 300 °C | |
670 x 865 x 670 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Carbolite™ OVEN WITH FAN 300°C 127L 301 > Fassungsvermögen: 127 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur