missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluorverbindung FC-40 (TM), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-compound FC-40™ |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.8700g/mL |
Siedepunkt | 158°C to 173°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Viskosität | 1.6-2.8cSt (25°C) |
Formelmasse | 650 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Perfluoro-compound FC-40]TS
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'