missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentan, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentan |
pH | 5.7 (bei 22 °C) |
Schmelzpunkt | 750 °C |
Dichte | 0.626 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 1393 °C (1013 hPa) |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 8.3 % |
Zündpunkt | 500 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3CH3 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'