missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentafluorphenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorophenylhydrazin zur Bestimmung der Reinheit von N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-Dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) mittels 1H NMR-Spektroskopie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Pentafluorophenylhydrazin zur Bestimmung der Reinheit von N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-Dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) mittels 1H NMR-Spektroskopie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenylhydrazine |
Schmelzpunkt | 73°C to 78°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 747800 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 198.09 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'