missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimensions: 108 x 199 x 145mm Peltier Thermostat PT 31

Elektronischer Umwälzthermostat mit Peltier-Element. Krüss Optronic™ Peltier-Thermostat ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Gerät zur Temperaturregelung von Refraktometern und Polarimetern.

Marke:  Dimensions: 108 x 199 x 145mm PT31

Artikelnummer. 10151432

  • 2545.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stabil und einfach zu verwenden.
  • Stufenlos einstellbare Temperatur.
  • Die Temperatur kann auf einem 2-zeiligen LCD-Display abgelesen werden.
  • Kompakt – erfordert wenig Platz im Labor.
  • Temperaturregelung mit Peltier-Technologie.
  • Einfache und intuitive Menüführung.
  • Geeignet für den Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser- oder Wasser/Glykol-Gemisch).
Spezifikation

Spezifikation

±0.2 °C
108 x 199 x 145 mm
0,1 °C
8 °C bis 40 °C
1,5 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt